広島
パネル両面テープPT-555(1巻)
用途
建材仮止め両面テープ 各種建築ボードの仮固定に最適です。接着剤が固まるまでの間、しっかり固定します。
基材
ポリエチレンフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×10(1ケース60巻入)
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系エマルジョン
粘着力(N/20mm)
15.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72962140
355-47
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください