広島
布両面テープWT505 25mm(1卷)
用途
建築の仮止め、ポスター・カーペットの固定等 粗面接着性良好
サイズ
25mm幅×15m巻(1ケース60巻入)
基材
スフ布
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
13.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72962115
355-45
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください