人工芝用両面テープNo.5901 30mm巾(1巻)

人工芝用両面テープNo.5901  30mm巾(1巻) - 広島
用途屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工してください。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)30×15(1ケース32巻入)粘着力(N/10mm)15.68内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72962079355-23
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする