曜日別特売

ピールアップ両面テープ No.5310 25mm巾(1巻)

ピールアップ両面テープ No.5310  25mm巾(1巻) - 広島
用途展示会カーペット固定用 1面再剥離性良好厚さ(mm)0.26(全点)寸法(幅Wmm×長さLm)25×25(1ケース48巻)粘着力(N/10mm)【1面】1.96【2面】5.88内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72962149355-51
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする