フルール トイレブラシ ケース付き

フルール トイレブラシ ケース付き - オカフルール トイレブラシ ケース付き - オカ

シンプルなケースに北欧風の花柄のプリント入り。360度の植毛ブラシでトイレの隅までキレイにお掃除できる!トイレブラシ&ケース。ブラシの毛はナイロン素材で便器をやさしく洗えます。ケース底はカップ状になっていて、取り外して洗えるので清潔に使えます。陶器のようなうつくしさでもポリプロピレン製なので、軽くて扱いやすいです。

用途トイレ掃除用ブラシ・ケース付きセット材質容器/ポリプロピレン、ブラシ柄・グリップ/ポリプロピレン、ブラシ毛/ナイロン寸法(mm)90×370ホワイト耐熱温度(℃)容器/70、ブラシ/60花柄ブラシ長(mm)350内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72959665-
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする