なごみねこ トイレブラシ ケース付き

なごみねこ トイレブラシ ケース付き - オカなごみねこ トイレブラシ ケース付き - オカ

ねこ柄のトイレブラシ&ケース。ブラシの毛はナイロン素材で便器をやさしく洗えます。

用途トイレ掃除用ブラシ・ケース付きセット材質容器/ポリプロピレン、アーム/AS樹脂、ブラシ柄/ポリプロピレン、フック/ポリエチレン、ブラシ毛/ナイロン寸法(mm)105×105×357ホワイト内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72959656-
1,200
998
1,098(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする