フィルフィット ワンタッチペーパーホルダー 棚付き

フィルフィット ワンタッチペーパーホルダー 棚付き - オカフィルフィット ワンタッチペーパーホルダー 棚付き - オカ

「我が家べんり化計画」片手でカット!ワンタッチペーパーホルダー。芯あり/芯なし両用。小物が置ける大きめの棚付き。ふたが紙を押さえる構造で片手でトイレットペーパーが簡単にカットできます。芯ありペーパーはもちろん付属の部品で芯なしペーパーにも対応できます。コストコなどの大容量トイレットペーパーもセットOK!(※商品のリニューアルなどにより、サイズが変更になった場合は使用できない場合があります。)

用途棚付きトイレットペーパーホルダー材質本体・フタ・ワク・芯棒/ABS樹脂、カッター刃/ポリウレタン幅(mm)235ホワイト高さ(mm)123質量(g)290奥行(mm)110耐荷重(kg)1適合サイズ【トイレットペーパーサイズ】芯ありペーパー/幅105~120mm、直径13cmまで。芯なしペーパー/付属の芯棒を使用する事で幅120mmまで、直径13cmまで。耐熱温度(℃)70内容量1個
注意
※ネジで壁に固定してご利用頂くタイプです。目地の大きなタイルの壁にはご利用になれません。
※本製品は補助器具(手すり等)とは異なります。
※手をついたり、寄りかかるなど、無理な力は加えないでください。破損、故障の原因となる場合があります。
※1kg以上の物を置いたり、乗せたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72959690-
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする