フィルフィット ウェットティッシュケース

フィルフィット ウェットティッシュケース - オカフィルフィット ウェットティッシュケース - オカフィルフィット ウェットティッシュケース - オカ

「我が家べんり化計画」壁や机の下にも取り付けられるウェットティッシュケース。マジックテープでテーブル下や壁に取り付け可能。邪魔にならず省スペース。スライド式で片手で出し入れ簡単!各社ウエットティッシュ対応。

用途ウェットティッシュケース材質ケース/ポリスチレン、フタ/ポリエチレン高さ(mm)62縦(mm)122横(mm)163収納寸法(mm)~100×140×40(目安収納枚数80枚程度の袋入りウェットティッシュ)内容量1個
注意
※密閉容器ではありませんので、ウェットティッシュの蓋シールは除去せずご使用ください。
※軟質塩ビ製や特殊な抗菌加工などの施されているもの、砂壁、しっくい、壁紙、ビニールレザー及び塗装面や曲面にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72959699-
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする