曜日別特売

電動式かき氷&ミキサー

電動式かき氷&ミキサー - ヒロ・コーポレーション電動式かき氷&ミキサー - ヒロ・コーポレーション電動式かき氷&ミキサー - ヒロ・コーポレーション電動式かき氷&ミキサー - ヒロ・コーポレーション
セット内容本体、回転部カバー、充電ケーブル(USBType-C約44cm)、取扱説明書、氷ケース、かき氷カップ、スパイクベース、専用製氷カップ(フタ付き)×2、タンブラー質量(g)かき氷:750、ミキサー:520電源DC5V/1A(USBType-C)寸法(Φ×高さH)(mm)かき氷:110×290、ミキサー:80×205耐冷温度(℃)-20使用環境温度(℃)約10~45充電時間(時間)約3~5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72962201HDL-7431
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする