モニターラック

モニターラック - インターベースモニターラック - インターベースモニターラック - インターベースモニターラック - インターベース

TVモニターやPCモニター上に簡単設置するだけで小物の収納が可能です。
ケーブル穴付きでスマホ等の充電にも便利
落下防止の枠と滑り止め付き

用途TVモニターやPCモニター上の小物置きに材質ABSブラック高さ(mm)125質量(g)145耐荷重(kg)2縦(mm)300横(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72961291IB-305
950
719
791(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする