高速転送5in2マルチハブ

高速転送5in2マルチハブ - インターベース高速転送5in2マルチハブ - インターベース高速転送5in2マルチハブ - インターベース

各種機器の同時充電に便利な5ポートを搭載したマルチハブ
電源部は着脱のみでUSB-A、Type-Cに簡単に変換が可能!
高速データが転送可能な最大5Gbps

用途データの転送や各種機器の同時充電材質ABS、PVC、鉄ブラック高さ(mm)10質量(g)35出力DC5V/3A入力DC5V/3A縦(mm)110横(mm)24データ転送速度5GbpsポートUSB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×3、Type-C×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72961275IB-307
1,980
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする