和光電気
ネオンライトモバイルバッテリー5000mAh パープル
明るさ調節ができる光るモバイルバッテリー。
スマートフォンを約2回分充電(残量約50%より)
コンパクトで、持ち運びしやすい
寸法(mm)
32×32×100
質量(g)
123
表示
LED点灯 :バッテリー残量20以上、LED点滅(ゆっくり):バッテリー残量5~20、LED点滅(はやい) :バッテリー残量5以下
バッテリー
リチウムイオン
入力/出力
5V/2.4A
充電時間
約3時間
保証期間
6ヵ月
環境温度範囲(℃)
0~40
バッテリー容量(mAh)
5,000
端子
USBType-C
ケーブル長(cm)
専用USBケーブル30(Type-C to Type-C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度範囲(%)
20~80
内容量
1個
注意
※長期間使用しない場合は、定期的に充電し動作の確認をおこなってください。
※本製品の充電時間・充電容量はご使用の機種やご使用状況・環境により異なりますので、ご了承ください。
※高温多湿の場所をさけて保管してください。
※本製品を使用しての故障、データの損失などに関してメーカーでは一切その責任を負いかねます。
※仕様および外観は予告なく変更されることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72962876
WD-LM01-PP
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください