ネオンライトモバイルバッテリー5000mAh レッド

ネオンライトモバイルバッテリー5000mAh レッド - 和光電気

明るさ調節ができる光るモバイルバッテリー。
スマートフォンを約2回分充電(残量約50%より)
コンパクトで、持ち運びしやすい

寸法(mm)32×32×100質量(g)123表示LED点灯 :バッテリー残量20以上、LED点滅(ゆっくり):バッテリー残量5~20、LED点滅(はやい) :バッテリー残量5以下バッテリーリチウムイオン入力/出力5V/2.4A充電時間約3時間保証期間6ヵ月環境温度範囲(℃)0~40バッテリー容量(mAh)5,000端子USBType-Cケーブル長(cm)専用USBケーブル30(Type-C to Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)20~80内容量1個
注意
※長期間使用しない場合は、定期的に充電し動作の確認をおこなってください。
※本製品の充電時間・充電容量はご使用の機種やご使用状況・環境により異なりますので、ご了承ください。
※高温多湿の場所をさけて保管してください。
※本製品を使用しての故障、データの損失などに関してメーカーでは一切その責任を負いかねます。
※仕様および外観は予告なく変更されることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72962885WD-LM01-RD
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする