【ダーツボードを照らすライティングシステム付きダーツスタンド】 自宅練習の際にターゲットをライトで照らすことでセグメントを鮮明に。ライティング効果でお部屋をダーツバーのようなムードに演出。
【ライト角度調整機能】 ライトアームの角度、高さを調整することで、お好みのライティングが可能。※LED電球、ソケット、ダクトレールは別売りです。※推奨ダクトレースサイズ 本体全長30~50cm(画像では30cmを使用) ※画像のスポットライト 直径:50mm、全長:60mm、5.5W
【配線ケーブルオーガナイズ パンチングボード付属】ケーブルや電源タップなどの配線を目隠しできるパンチングボードが付属。ごちゃつきがちな配線をまとめて隠すことができます。付属のフック×2本でタブレットを正面に設置することが可能。
【下段の大容量収納スペース】スチールラック方式を採用し、2Lペットボトル15本程度を収納できる最下段スペース。デッドスペースを収納として有効活用できます。棚板の高さ調整も可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |