シール式貼ってはがせるフリース壁紙

シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業シール式貼ってはがせるフリース壁紙 - カセン和紙工業

ウラ紙をはがして貼るだけのシール式壁紙。
特殊な粘着剤ほ使用していますのではがす際も元の壁紙を痛めにくく、のり残りもしにくいです。
賃貸にお住まいの方におススメです。
手軽にお部屋の模様替えをお楽しみいただけます。
フリース壁紙の良さと、貼ってはがせる壁紙の便利さを合わせ持った壁紙です。
フリース壁紙は塩ビ壁紙と比べて丈夫で破れにくく、伸び縮みが少なく、素材が柔らかいので貼りやすい特徴があります。

備考【貼りやすい面】今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ、石膏ボード、【貼れない面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72963199KF-41012.5【紙】46コンクリート
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963208KF-41022.5【紙】46レンガ白
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963217KF-41032.5【紙】46レンガ赤
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963226KF-41042.5【紙】46木目ホワイトベージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963235KF-41052.5【紙】46木目ホワイトグレー
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963251KF-41512.5【紙】46石目調ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963260KF-41522.5【紙】46織物調アイボリー
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963269KF-41532.5【紙】46織物調グレージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963278KF-41542.5【紙】46織物調インディゴ
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963287KF-41552.5【紙】46織物調ターコイズ
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963296KF-41562.5【紙】46織物調イエロー
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
72963305KF-91012.5【紙】93コンクリート
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963321KF-91022.5【紙】93レンガ白
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963330KF-91032.5【紙】93レンガ赤
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963339KF-91042.5【紙】93木目ホワイトベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963348KF-91052.5【紙】93木目ホワイトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963357KF-91512.5【紙】93石目調ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963366KF-91522.5【紙】93織物調アイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963375KF-91532.5【紙】93織物調グレージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963391KF-91542.5【紙】93織物調インディゴ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963400KF-91552.5【紙】93織物調ターコイズ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963409KF-91562.5【紙】93織物調イエロー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72963418KF-930110【紙】93コンクリート
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
72963427KF-930210【紙】93レンガ白
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
72963436KF-930310【紙】93レンガ赤
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
72963445KF-930410【紙】93木目ホワイトベージュ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
72963461KF-930510【紙】93木目ホワイトグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
72963470KF-935110【紙】93石目調ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
72963479KF-935210【紙】93織物調アイボリー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする