壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙

壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 - カセン和紙工業

今貼ってある壁紙をはがさずそのまま貼れるので、時短にもなりゴミも減少。
今、貼ってある壁紙をはがさずそのまま上に貼るタイプです。
初心者の方におススメです。
壁紙のウラに生のリが付いているので、面倒なのり付けがいりません。
シワが入ったり、曲がったりしても、のりが乾くまで貼り直しが出来ます。

備考【今貼ってある壁紙をはがさないと貼れない面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい、【壁紙用シーラーを塗れば貼れる面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井、【貼りやすい面】今貼ってある壁紙の上(ビニル壁紙)、一般的によく貼られている壁紙、今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ ・石膏ボード、【貼れない面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井幅(cm)【紙】92内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72963016KU-100510
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
72963025KU-101310
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
72963041KU-101410
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
72963050KU-150515
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
72963059KU-151315
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
72963068KU-151415
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
72963077KU-25052.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
72963086KU-25132.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
72963095KU-25142.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする