さし込み口を縦方向・両側面に配置して、横転を防ぐ安定感のある台座が付いた「縦置型形態」の接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。