コンビOAタップ2個コード付

コンビOAタップ2個コード付 - アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付 - アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付 - アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付 - アメリカン電機

プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72965491KC1080 2M
6,180
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
72965500KC1080 5M
7,510
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
72965518KC1085 2M
6,120
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
72965527KC1085 5M
7,470
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
72965561KC1100 2M
6,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
72965570KC1100 5M
7,670
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
72965588KC1105 2M
6,230
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
72965597KC1105 5M
7,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする