曜日別特売

空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(☆1)対応ファン。
最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(☆1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(☆2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(☆3)で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JIS IP55規格適合)(☆3)
9段階の残量表示

材質
エアコンテック(R) (ポリエステル100%)
◎プラスチックドットボタン
生地
<エアコンテック(R)>
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
バッテリー稼動時間
FA23112シリーズ使用時 5.1時間(最大風量時)※・24時間以上(最小風量時)
※ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
仕様脇下調節ボタン厚さ(mm)ファン:47容量1セット質量(g)バッテリー:約353、ファン:約98 ※ファン1個の値機能透湿/撥水/紫外線カット充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【18.0Vターボモード】【15.0V】【10.0V(連続モード)】【10.0Vゆらぎモード】【6.0V】動作時間【18.0Vターボモード時約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10.0V(連続モード)時:約8.4時間】【10.0Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6.0V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25ファンFA23112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【18.0Vターボモード時:106(20秒間)】【15.0V:90】【10.0V(連続モード)時:62.0】【10.0Vゆらぎモード時:50.0~62.0】【6.0V時:39】(※ファン2個の値)内容量1セット
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※掲載商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
※☆1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。
※☆2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※☆3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967338KU91830C03S2+SK23011K9011340.571.5116
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
72967347KU91830C03S3+SK23011K901174273120
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
72967356KU91830C03S4+SK23011K9012143.574.5124
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
72967365KU91830C03S5+SK23011K901254576128
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
72967381KU91830C06S2+SK23011K9011340.571.5116
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
72967390KU91830C06S3+SK23011K901174273120
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
72967399KU91830C06S4+SK23011K9012143.574.5124
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
72967408KU91830C06S5+SK23011K901254576128
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする