曜日別特売

無双トリマーブレード L-400

無双トリマーブレード L-400 - 三陽金属(ERBA)

バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。
ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。
道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。
1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心
通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。
22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍
草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。
また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。
3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止
スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。
特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729828690670
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする