超コンパクト設計のドラム式洗濯機
標準洗濯容量:10kg
標準乾燥容量:5kg
標準使用水量:70L(洗濯時)、109L(洗濯+乾燥時)
左開き
コース(洗濯):標準・おいそぎ・パワフル・手洗い・つけおき・脱水
(洗濯+乾燥):標準(洗乾)・おいそぎ(洗乾)・パワフル(洗乾)・毛布・おやすみ・部屋干し
(乾燥):乾燥・あたたか
(お手入れ):槽洗浄・槽乾燥
操作しやすいダイヤル式
操作部は視認性の高い液晶表示
高温洗浄で清潔長持ち
予約タイマーで洗濯の終了時間を自由に設定可能
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |


