メンブレン窒素発生装置 NMG Series

メンブレン窒素発生装置 NMG Series - SMC

・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※
※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃
・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
・電源不要
・ボンベ交換不要
・モジュラ接続タイプ
・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※
※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場

内容量1個
注意
※モジュラ接続用のアダプタ・スペーサ等は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73022787NMG50A-04N1-H00-R
999,700
899,800
989,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
73022796NMG50A-08N1-H00
1,230,400
1,109,800
1,220,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
73022805NMG50A-08N1-H00-R
1,230,400
1,109,800
1,220,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする