曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ

CM2-Z1 Series エアシリンダ - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ - SMC
形式空気圧タイプクッションエアクッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73225647CDM2L32-750AZ1-M9BVL軸方向フート形なし32750無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
24,280
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73225656CDM2U40-75AZ1-B53LSロッド側トラニオン形ジャバラなし4075有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V
17,440
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする