曜日別特売

DECO ダイニングテーブル

DECO ダイニングテーブル - 不二貿易

幅140cmでゆったり使える、インダストリアルなカフェ風ダイニングテーブル
落着きのあるダークブラウンの天板と重厚感のあるアイアン脚。異素材感が心地よいデザインです。
アッシュ突板とラバーウッドの天然木化粧繊維板を使用しており、木目のリアリティを感じられます。
家族で食卓を囲んでも十分な幅140×奥行80cmのゆとり設計です。
天板下の高さは約68.5cm。ゆったりと脚を伸ばせて、立ち座りの動作もスムーズです。
アイアンのフレーム脚は存在感はありながらも、すっきりな見た目。エポキシ樹脂塗装を施しており、マットな質感で高級感を演出します。
脚部には手で回すだけで簡単に調整できるアジャスターがついており、テーブルの安定感を高めます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7302651552431
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,600/税込¥8,360
北海道地方1¥12,200/税込¥13,420
沖縄地方1¥10,600/税込¥11,660
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする