収納力バツグン!スタイリッシュなファブリックチェスト
引き出し1杯は内寸幅55.5×奥行26.5×高さ17.5cmで、目安としてYシャツ10枚もしくはセーター5枚が収納できます。
軽量で折りたためるファブリック素材の引き出しは、すべて引き出して作業ができます。
幅117.6×奥行30cmの天板スペースには、フォトスタンドや花瓶などを飾って楽しめます。
足元の空間は高さ11cmあり、一般的なお掃除ロボットも通ります。
高さやがたつきの調整に役立つアジャスターが付いています。
地震などによる転倒防止対策として、壁とチェストを固定する転倒防止パーツが付属しています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


