曜日別特売

ロッキングチェア&テーブル 3点セット Astoria

ロッキングチェア&テーブル 3点セット Astoria - 不二貿易

お庭にもうひとつのリビングを。アーバンリゾートをつくる、ロッキングチェア&テーブル3点セット
ゆったりと腰をあずけると、アームと一体になった脚部がやさしく揺れて、心までリラックス。穏やかな時間を届ける、心地よいアーチデザインです。
アームは圧迫感のないオーバルパイプを採用。軽やかで握りやすく、脚部との一体構造が美しさと安定感を生み出します。
チェアは1脚4.5kgの軽量設計。お掃除のときも、ラクに動かせます。
通気性・耐候性・耐久性に優れた厚手(560g/m2)のテスリン素材を使用。蒸れにくく、お手入れも簡単です。
直径47cmの丸テーブルは、ドリンクや軽食を置くのにぴったり。くつろぎのひとときに寄り添います。
天板には5mm厚の強化ガラスを採用。光沢のあるブラックが、高級感と重厚な存在感を引き立てます。

高さ(mm)チェア 座甲:375耐荷重(kg)(テーブル)20寸法(Φ×高さH)(mm)テーブル:470×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア:620×770×780外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7302580651049
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする