曜日別特売

ガーデンソファ 4点セット Astoria

ガーデンソファ 4点セット Astoria - 不二貿易

お庭にもうひとつのリビングを。アーバンリゾートをつくる、ガーデン4点セット
チェアの座面は幅107×奥行39cm、ソファの座面は幅54×奥行42cmで、ゆとりがあり快適です。
アームは圧迫感のないオーバルパイプを採用。軽やかで握りやすく、脚部との一体構造が美しさと安定感を生み出します。
チェアは1脚4.5kgの軽量設計。お掃除のときも、ラクに動かせます。
通気性・耐候性・耐久性に優れた厚手(560g/m2)のテスリン素材を使用。蒸れにくく、お手入れも簡単です。
コンパクトながら使いやすい幅86×奥行46cmのテーブル。ドリンクや軽食を広げて、テラスやお庭でのひとときを心地よく演出します。
天板には5mm厚の強化ガラスを採用。光沢のあるブラックが、高級感と重厚な存在感を引き立てます。

高さ(mm)ソファ/チェア 座甲:375天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ:1130×765×730、チェア:620×765×730、テーブル:860×460×375外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7302579751048
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする