曜日別特売

KEMEKO ハンターチェア AGURA(BLACK)

KEMEKO ハンターチェア AGURA(BLACK) - Kemeko

快適な座りごごちながら低位置での作業がしやすいアウトドアチェア
前荷重で少し前に傾斜を付ける事により低い姿勢で楽に座れるローチェア
キャンプでのフェザースティック作り・バドニングなどの火おこし、焚火台での調理やヘラブナ・ワカサギ釣りなどのアウトドアレジャーやバイク・車の整備作業にも活躍
アンダーシートを装着する事によりファイアスターターやライト、カトラリー・メンテナンス工具など小物類の仮置きができます
また後ろ脚を前にすれば河川敷などのゆるやかな斜面では傾斜を緩和して座ることができるのでスポーツ観戦や花火などイベントにもおすすめ
サバゲーやカメラ撮影などでうつぶせて構える姿勢の補助や安定化にも役立ちます
座面シートはライフルを使った狩猟用に開発された平面シートを採用し軽量ながら安定した座り心地
脚はたたんでコンパクトにする事ができます。
折りたたみサイズ 約430×335×110mm
組立時サイズ 約430×335×前脚155/後脚190mm
重量 約1250g/静止耐荷重 約110kg
備考:3ヶ月保証
輸送/製造工程の都合上スレや小傷、パイプ内部にバリ欠片残り((傾けた時のカラカラ音))がある場合がございます
予告なく細部デザインが変更される場合がございます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73225559KMX-HCAGRA-BK
5,400
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする