曜日別特売

ポータブルねじ切機

ポータブルねじ切機 - アサダポータブルねじ切機 - アサダ

既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。
チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。
ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。

用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73235201R104185 スーパートロニック2000E-AMP
398,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする