曜日別特売

スポットクーラー(三相200V・首振無)

スポットクーラー(三相200V・首振無) - ナカトミ

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。
運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。

内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227860SPC-26
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする