曜日別特売

フジキン UJR継手(ガスケット継手)

フジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手) - フジキン

【ガスケット継手UJRの特長】
ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。
スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。
シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。

内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73233171UJR-19.05-6.35MS-AW-316LMSUS316LWメルト極低Mn材自動溶接用異径スリーブ19.05
15,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
73233180UJR-19.05-9.52MS-AW-316LMSUS316LWメルト極低Mn材自動溶接用異径スリーブ19.05
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
73233189UJR-3.2G-NI-BLニッケルブラインドガスケット3.2
290
279
307(税込)
欠品中
返品不可
73233198UJR-6.35G-0-0.4SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
6,650
6,398
7,038(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233207UJR-6.35G-0-0.7SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
6,650
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233216UJR-6.35G-0-1.7SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
5,560
5,298
5,828(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233225UJR-6.35G-0-2SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
5,560
5,298
5,828(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233241UJR-6.35G-0-3.5SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
5,560
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233250UJR-6.35G-NI-0-0.1ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,660
6,398
7,038(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233259UJR-6.35G-NI-0-0.2ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,660
6,398
7,038(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233268UJR-6.35G-NI-0-0.3ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,050
5,798
6,378(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233277UJR-6.35G-NI-0-0.5ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
5,810
5,598
6,158(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233286UJR-6.35G-NI-0-0.6ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
5,810
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233295UJR-6.35G-NI-0-0.7ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
5,810
5,598
6,158(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233311UJR-6.35G-NI-0-1ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
5,570
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233320UJR-6.35G-NI-0-1.1ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,660
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
73233329UJR-6.35G-NI-0-1.2ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,660
6,398
7,038(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233338UJR-6.35G-NI-0-1.3ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,050
5,798
6,378(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233347UJR-6.35G-NI-0-2ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
5,570
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
73233356UJR-6.35G-NI-0-4ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
5,570
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
73233365UJR-6.35G-NI-BLニッケルブラインドガスケット6.35
390
379
417(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233381UJR-6.35MS-AW-UPSUS316Lシングルメルト材自動溶接用スリーブ6.35
3,490
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
73233390UJR-6.35RE-RG-0-0.08SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
26,800
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233399UJR-6.35RE-RG-0-0.12SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
6,990
6,698
7,368(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233408UJR-6.35RE-RG-0-0.16SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
6,990
6,698
7,368(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233417UJR-6.35RE-RG-0-1.3SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
5,900
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233426UJR-6.35RE-RG-0-1.4SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
5,900
5,698
6,268(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233435UJR-6.35RE-RG-0-1.8SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
5,900
5,698
6,268(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233451UJR-6.35RE-RG-0-2.5SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット6.35
5,900
5,698
6,268(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233460UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.1ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
7,000
6,698
7,368(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233469UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.5ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,150
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233478UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.6ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,150
5,898
6,488(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233487UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.8ニッケルオリフィス型ガスケット6.35
6,150
5,898
6,488(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233496UJR-6.35S-W-316LMSUS316LWメルト極低Mn材21.5MPaタイプダブルスリーブ6.35
15,700
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
73233505UJR-6.35S-W-BR-316LMSUS316LWメルト極低Mn材1MPaタイプダブルスリーブ(ピュアリング付)6.35
19,200
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
73233521UJR-6.35S-W-BR-UPSUS316Lシングルメルト材1MPaタイプダブルスリーブ(ピュアリング付)6.35
18,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
73233530UJR-6.35S-W-UPSUS316Lシングルメルト材21.5MPaタイプダブルスリーブ6.35
14,900
13,980
15,378(税込)
85日以内出荷
返品不可
73233539UJR-9.52G-0-0.1SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット9.52
8,110
7,798
8,578(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233548UJR-9.52G-0-0.5SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット9.52
8,110
7,798
8,578(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233557UJR-9.52G-0-1SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット9.52
6,780
6,498
7,148(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233566UJR-9.52G-0-2SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット9.52
6,780
6,498
7,148(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233575UJR-9.52G-0-3SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット9.52
6,780
6,498
7,148(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233591UJR-9.52G-0-6SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット9.52
6,780
6,498
7,148(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233600UJR-9.52G-0-6.3SUS316L(Wメルト)オリフィス型ガスケット9.52
6,780
6,498
7,148(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233609UJR-9.52G-BLSUS316L(Wメルト)ブラインドガスケット9.52
440
419
461(税込)
40日以内出荷
返品不可
73233618UJR-9.52G-NI-0-0.5ニッケルオリフィス型ガスケット9.52
7,100
6,798
7,478(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233627UJR-9.52G-NI-0-1ニッケルオリフィス型ガスケット9.52
6,790
6,498
7,148(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233636UJR-9.52G-NI-0-1.5ニッケルオリフィス型ガスケット9.52
6,790
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
73233645UJR-9.52G-NI-0-2ニッケルオリフィス型ガスケット9.52
6,790
6,498
7,148(税込)
110日以内出荷
返品不可
73233661UJR-9.52G-NI-BLニッケルブラインドガスケット9.52
470
449
494(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする