曜日別特売

散水ホースセット

散水ホースセット - 中部ビニール工業散水ホースセット - 中部ビニール工業散水ホースセット - 中部ビニール工業

家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。ジョイント・蛇口ニップル・散水ノズル付き

用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)ブルー使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)寸法(mm×m)ホース:内径12×30材質(糸)ポリエステル内容量1個
注意
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73235097-
3,876
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする