SINGLE EXPRESSION PEDAL は、EHX をはじめ幅広いエフェクターに対応する汎用エクスプレッションペダル。
軽量かつ堅牢な筐体、可変レンジ設定、極性切替により、多様なパラメータコントロールを高精度で行えるユーティリティペダル。
・ボリューム、フィルター、ピッチ、モジュレーションなど多様なパラメータを外部制御
・TRS/TS 対応 のエクスプレッション出力
・極性切替スイッチ を搭載し、幅広いメーカーのペダルに対応
・レンジコントロール により可動範囲を調整可能
・軽量で耐久性の高い筐体設計
・滑り止めラバー付きで安定した操作性
・パッシブ方式のため電源不要
・コンパクトでボードに組み込みやすいサイズ
・品名:SINGLE EXPRESSION PEDAL
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Expression Pedal
・出力端子:1× EXP OUT(TRS/TS 対応)
・機能:極性切替、レンジ調整、パッシブ動作
・用途:エフェクターのパラメータ外部コントロール
・電源:不要(パッシブ)
・筐体:軽量コンパクト筐体
・JANコード:0683274011981


