曜日別特売

エフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー

エフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー - Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー - Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー - Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー - Electro Harmonix

Cntl Knob は、エクスプレッション入力を”固定値のノブ”として扱えるコンパクトコントローラー。
ペダルのパラメータを足元操作なしで安定した位置に固定でき、ライブや録音での再現性を高めるユーティリティツール。
・エクスプレッションペダルの代わりに”固定値”を送るコントロールノブ
・2 つのプリセット値を切り替え可能(A/B)
・ペダルのフィルター、ピッチ、モジュレーション深さなどを安定した位置に固定
・EXP ペダルが不要な場面で省スペース化を実現
・多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・パッシブ設計のため電源不要
・コンパクトサイズでボードに組み込みやすい
・品名:Cntl Knob
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Expression Controller
・機能:固定値コントロール、A/B プリセット切替
・入出力:EXP(TRS)
・電源:不要(パッシブ)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012292

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226259Cntl Knob
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする