曜日別特売

エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール

エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール - Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・ツール - Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・ツール - Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・ツール - Electro Harmonixエフェクター/エクスプレッションペダル・ツール - Electro Harmonix

DUAL EXPRESSION PEDAL は、2 系統のエクスプレッション信号を独立して出力できるデュアル式エクスプレッションペダル。
1 台で 2 台のペダルを同時制御でき、モジュレーション・フィルター・ピッチ系など複数エフェクトのリアルタイム操作を可能にする高機能コントローラー。
・2 系統のエクスプレッション出力を独立して装備(A/B)
・各チャンネルに独立した RANGE/REVERSE スイッチを搭載
・ペダルの可変範囲を細かく設定でき、操作性を最適化
・TRS 方式で多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)
・2 台のエフェクトを同時にリアルタイムコントロール可能
・軽量ながら堅牢な構造でライブユースにも安心
・スムーズな踏み心地で細かなパラメータ調整が容易
・パッシブ設計のため電源不要
・品名:DUAL EXPRESSION PEDAL
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Dual Expression Pedal
・出力:EXP A(TRS)、EXP B(TRS)
・機能:デュアル出力、RANGE 調整、REVERSE スイッチ、パッシブ動作
・対応:TRS エクスプレッション入力を備えた EHX 各種ペダル
・電源:不要(パッシブ)
・JANコード:0683274011899

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226460DUAL EXPRESSION PEDAL
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする