PICO RERUN は、テープエコーの揺らぎと温かさを超小型筐体に凝縮した”テープ風ディレイ”ペダル。
自然なモジュレーション、暗めの質感、劣化感を再現し、ヴィンテージテープエコーのキャラクターをボード最小クラスで扱える高品位ミニディレイ。
・テープエコー特有の 揺らぎ・暗さ・劣化感 を再現したアルゴリズム
・TIME/FEEDBACK/MIX の基本操作で直感的に音作り
・WOW & FLUTTER によりテープの揺れやピッチ変動を調整
・SATURATION でテープ風の歪み・コンプレッションを付加
・最大ディレイタイムは約 1 秒
・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO RERUN
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Tape-style Delay
・最大ディレイタイム:約 1 秒
・コントロール:Time、Feedback、Mix、Wow & Flutter、Saturation
・特徴:テープ風揺らぎ、サチュレーション、暗めの質感、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012551


