曜日別特売

エフェクター/エコー

エフェクター/エコー - Electro Harmonixエフェクター/エコー - Electro Harmonixエフェクター/エコー - Electro Harmonixエフェクター/エコー - Electro Harmonix

SLAP-BACK ECHO は、50~60 年代ロカビリー/カントリーで多用された”超ショートディレイ”を再現する専用エコーペダル。
単一反射のタイトな slap-back を、3 種のディレイタイムと可変ゲインで現代的に扱いやすく仕上げたシンプル高品位エコー。
・ロカビリー、カントリー、オールドロックに最適な 単発スラップバックエコー
・ディレイタイムは 3 段階(45ms / 65ms / 100ms) を切替可能
・ECHO(ミックス)と FEEDBACK(反射量)で直感的に調整
・GAIN スイッチ により入力をブーストし、より太い slap-back を生成
・アナログライクな温かい質感のディレイキャラクター
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SLAP-BACK ECHO
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Delay / Slapback Echo
・ディレイタイム:45ms / 65ms / 100ms(3 段階切替)
・コントロール:Echo、Feedback、Time(3-way)、Gain
・特徴:単発スラップバック、温かいショートディレイ、入力ブースト
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012414

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226426SLAP-BACK ECHO
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする