BASSBALLS は、デュアルフィルター構成による独特の”ボール状”フィルタースイープを生み出すエンベロープフィルター。
ベースのアタックに反応して滑らかに開閉するフィルターと、スイッチ式ディストーションを組み合わせた個性的なフィルターエフェクト。
・デュアルフィルターによる独特のフォルマント的スイープ
・入力の強弱に応じてフィルターが開閉するエンベロープ動作
・DISTORTION スイッチでフィルターに歪みを加え、より攻撃的なサウンドを生成
・ベースの低域を保ちながら、存在感のあるフィルター効果を付加
・ファンク、エレクトロ、ロックなど幅広いジャンルに対応
・ギターにも使用可能で、個性的なワウ/フォルマント効果を演出
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BASSBALLS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Envelope Filter / Dual Filter
・コントロール:Sensitivity、Distortion Switch
・機能:デュアルフィルター、エンベロープフィルター、ディストーションブースト
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274050034


