Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。
フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。
・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様
・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載
・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整
・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え
・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能
・BOOST スイッチで出力レベルを強化
・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:Q-TRON PLUS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah
・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost
・機能:エフェクトループ搭載
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010670


