MICRO Q-TRON は、入力信号の強弱に応じてフィルターが開閉するダイナミック・オートワウ。
ファンク系カッティングからシンセ風フィルターまで、自然で滑らかなエンベロープ効果を生み出すコンパクトモデル。
・入力レベルに反応してフィルターが動作するエンベロープフィルター
・DRIVE ノブでフィルターの感度を調整
・Q ノブでフィルターの鋭さ(レゾナンス)を設定
・MODE スイッチで LOW/BAND/HIGH の 3 種類のフィルターモードを選択
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・ファンク、ソウル、エレクトロなどに最適なオートワウサウンド
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MICRO Q-TRON
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah
・コントロール:Drive、Q、Mode(Low/Band/High)
・機能:エンベロープフィルター、3 モード切替、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274050027


