曜日別特売

エフェクター/オクターバー

エフェクター/オクターバー - Electro Harmonixエフェクター/オクターバー - Electro Harmonixエフェクター/オクターバー - Electro Harmonix

NANO POG は、ギター/ベースを問わず、滑らかで追従性の高いポリフォニック・オクターバー。
原音に対して+1オクターブ/-1オクターブを自在にブレンドし、コード演奏でも破綻しない高精度トラッキングを実現する定番モデル。
・ポリフォニック処理により単音・コードどちらでも安定したオクターブ生成
・SUB(-1)、OCTAVE UP(+1)、DRYの3系統を独立調整
・自然な追従性で、速いフレーズや複雑なコードにも対応
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に使用可能
・オクターブシンセ風、12弦ギター風、重低音ブーストなど多彩な音作り
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO POG
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Polyphonic Octave Pedal
・コントロール:Dry、Sub Octave、Octave Up
・機能:ポリフォニックオクターブ、±1オクターブブレンド
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011653

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227291NANO POG
50,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする