PICO POG は、POG シリーズの高品位ポリフォニック・オクターバーを超小型筐体に凝縮した最新モデル。
+1/-1 オクターブの滑らかなトラッキングと、TONE/FILTER による音作りを強化した、ボード最小クラスの万能オクターバー。
・POG シリーズ譲りの 高精度ポリフォニック・オクターブ
・DRY/SUB(-1)/OCTAVE(+1)の 3 系統を独立調整
・TONE で高域の明るさを調整し、オルガン系~太いベース系まで幅広く対応
・FILTER によりオクターブ音の質感を細かくコントロール
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・レイテンシーの少ない自然なトラッキング
・ギター/ベースどちらにも最適
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO POG
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Polyphonic Octaver
・コントロール:Dry、Sub Octave、Octave Up、Tone、Filter
・特徴:高精度ポリフォニック処理、超小型筐体、幅広い音作り
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012544


