曜日別特売

エフェクター/オクターブファズ

エフェクター/オクターブファズ - Electro Harmonixエフェクター/オクターブファズ - Electro Harmonixエフェクター/オクターブファズ - Electro Harmonixエフェクター/オクターブファズ - Electro Harmonix

OCTAVIX は、1960~70 年代のオクターブファズを現代的に再構築し、上昇オクターブと強烈なファズを組み合わせたクラシック系オクターブファズ。
ヴィンテージ特有の倍音感と荒々しい質感を、コンパクト筐体で扱いやすく仕上げたモデル。
・60~70 年代のオクターブファズを基にしたクラシック系サウンド
・上昇オクターブとファズを同時に生成し、独特の倍音を付加
・VOLUME、BOOST、OCTAVE の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・内部スイッチで 9V/24V 動作を切替可能(24V でヘッドルーム拡大・よりワイドなサウンド)
・コードよりも単音リードで強烈な存在感を発揮
・サイケデリックロック、ブルースロック、クラシックロックに最適
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:OCTAVIX
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Octave Fuzz
・コントロール:Volume、Boost、Octave
・機能:上昇オクターブファズ、内部スイッチによる 9V/24V 切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011608

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226688OCTAVIX
26,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする