曜日別特売

エフェクター/オルガンエミュレーションペダル

エフェクター/オルガンエミュレーションペダル - Electro Harmonixエフェクター/オルガンエミュレーションペダル - Electro Harmonixエフェクター/オルガンエミュレーションペダル - Electro Harmonix

B9 Organ Machine は、ギターを本格的なエレクトリックオルガンの音色へ変換する高品位オルガンシミュレーター。
クラシックなトーンホイール系からパイプオルガン風まで、9 種類のオルガンサウンドを直感的に扱える多機能モデル。
・ギター信号をリアルなオルガンサウンドへ変換する高精度エミュレーション
・9 種類のオルガンプリセットを搭載(トーンホイール、ファーフィサ系、パイプオルガンなど)
・DRY/ORG の独立レベル調整で原音とオルガン音のバランスを自在に設定
・MOD ノブでビブラート/ロータリースピーカー的揺れを付加
・CLICK ノブでアタック時のオルガン特有のクリック音を調整
・レイテンシーの少ない自然な弾き心地
・コード、単音、アルペジオなど幅広い演奏スタイルに対応
・ギター、シンセ、キーボードなど多様な楽器と組み合わせ可能
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:B9 Organ Machine
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Organ Emulator / Modulation
・プリセット:9 種類(トーンホイール系、ファーフィサ系、パイプオルガン系 ほか)
・コントロール:Dry、Organ、Mod、Click、Preset Selector
・機能:オルガンエミュレーション、ロータリー/ビブラート調整、クリック調整
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011547

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227345B9 Organ Machine
54,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする