C9 Organ Machine は、ギターをクラシックオルガンの音色へ変換する高精度オルガンシミュレーター。
B9 の系譜を受け継ぎつつ、より多彩な 9 種類のオルガンサウンドを搭載し、幅広いジャンルに対応する拡張モデル。
・ギター信号を本格的なオルガンサウンドへ変換する高品位エミュレーション
・9 種類のオルガンプリセットを搭載(トーンホイール系、ファーフィサ系、クラビネット風など)
・DRY/ORG の独立レベル調整で原音とオルガン音のバランスを自在に設定
・MOD ノブでビブラート/ロータリースピーカー的揺れを付加
・CLICK ノブでアタック時のクリック音を調整し、よりリアルなオルガン質感を再現
・レイテンシーの少ない自然な弾き心地
・単音・コードどちらにも高い追従性
・ギター、シンセ、キーボードなど多様な楽器と組み合わせ可能
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:C9 Organ Machine
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Organ Emulator / Modulation
・プリセット:9 種類(トーンホイール系、ファーフィサ系、クラビネット風 ほか)
・コントロール:Dry、Organ、Mod、Click、Preset Selector
・機能:オルガンエミュレーション、ロータリー/ビブラート調整、クリック調整
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011622


