曜日別特売

エフェクター/オーバードライブ

エフェクター/オーバードライブ - Electro Harmonixエフェクター/オーバードライブ - Electro Harmonixエフェクター/オーバードライブ - Electro Harmonixエフェクター/オーバードライブ - Electro Harmonix

NANO OPERATION OVERLORD は、ギター/ベース/キーボードに対応する多用途オーバードライブ。
クラシックなチューブアンプ的歪みから、ファズライクな飽和まで幅広くカバーするコンパクト万能ドライブ。
・ギター、ベース、キーボード、シンセなど幅広い楽器に対応
・3 モード切替(NORMAL/BOOST/BASS)で入力特性を最適化
・GAIN、TONE、VOL のシンプルな操作系で直感的に音作り
・低域を保持しつつ自然な倍音を付加する設計
・ブーストモードではより強い押し出しと飽和感を付加
・BASS モードは低域を強調し、ベースやシンセに最適
・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO OPERATION OVERLORD
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Overdrive / Multi-Instrument Drive
・モード:NORMAL/BOOST/BASS
・コントロール:Volume、Gain、Tone、Mode
・対応楽器:ギター、ベース、キーボード、シンセ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012193

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226521Nano Operation Overlord
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする