曜日別特売

エフェクター/オーバードライブ

エフェクター/オーバードライブ - Electro Harmonix

HOT TUBES は、1970年代の CMOS オーバードライブ回路を再現し、真空管アンプのような自然な歪みとレスポンスを生み出すクラシック系オーバードライブ。
ウォームでダイナミックなトーンから、鋭いクランチまで幅広く対応するヴィンテージ志向のドライブペダル。
・1970年代の EHX CMOS オーバードライブ回路を忠実に再現
・真空管アンプのような自然なコンプレッションと倍音を生成
・VOL、TONE、DRIVE のシンプルな操作で幅広い歪みを調整
・TONE スイッチでトーン回路のオン/オフを切替可能
・クリーンブーストからファットなクランチまで対応
・ギターのボリューム操作に対する追従性が高く、表現力豊かなレスポンス
・ヴィンテージ系ロック、ブルース、クラシックトーンに最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:HOT TUBES
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:CMOS Overdrive Pedal
・コントロール:Volume、Drive、Tone、Tone Switch(On/Off)
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011394

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226338HOT TUBES
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする