CRAYON 01 は、フルレンジで広帯域に効く透明系オーバードライブ。
低域~高域までバランスよく持ち上げ、アンプやギターのキャラクターを活かしたまま自然なドライブを付加する万能型オーバードライブ。
・フルレンジ設計により、低域~高域まで均一に反応する広帯域オーバードライブ
・ギター本来のキャラクターを損なわない透明感のあるドライブ
・BASS/TREBLEの2バンドEQで細かなトーン調整が可能
・GAINの可変幅が広く、クリーンブースト~ミディアムゲインまで対応
・アンプのプッシュ、クランチ補強、クリーンブーストなど多用途に使用可能
・シングルコイル/ハムバッカーどちらにも相性良好
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:CRAYON 01 (BK) - Full Range Overdrive
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Full Range Overdrive
・コントロール:Volume、Gain、Bass、Treble
・機能:フルレンジオーバードライブ、2バンドEQ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011769


