EAST RIVER DRIVE は、クラシックな JRC4558 オペアンプを採用した、TS 系オーバードライブの王道トーンを持つドライブペダル。
ミッドが心地よく持ち上がるスムーズな歪みと、アンプを自然にプッシュするブースト性能を兼ね備えた万能オーバードライブ。
・JRC4558 オペアンプを採用したクラシックな TS 系サウンド
・ミッドが自然に持ち上がるスムーズなオーバードライブ
・DRIVE、TONE、VOL のシンプルな 3 ノブ構成で直感的に操作
・クリーンブーストから中域の効いたクランチまで幅広く対応
・アンプのキャラクターを活かしつつ、存在感のあるドライブを付加
・ノイズの少ない安定した動作
・ロック、ブルース、ポップスなどジャンルを問わず使える万能設計
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:EAST RIVER DRIVE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Overdrive Pedal(TS 系)
・コントロール:Volume、Drive、Tone
・回路:JRC4558 オペアンプ採用
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011400


