HOT WAX は、Crayon と Hot Tubes の 2 種の名機オーバードライブを 1 台に統合したデュアル・ドライブ。
単独使用から直列ブースト、2 種のキャラクターを重ねた複合ドライブまで、幅広いゲイン構築を可能にする多機能デュアル OD。
・Crayon(フルレンジ OD)+ Hot Tubes(クラシックチューブ系 OD) を 1 台に搭載
・各ドライブを 単独/同時 に使用可能
・Crayon:ワイドレンジで現代的、明瞭なドライブ
・Hot Tubes:温かくコンプレッション感のあるクラシック OD
・2 つのドライブを重ねることで、ブースト的使用~高密度ドライブまで対応
・BASS/TREBLE の アクティブ 2 バンド EQ を搭載
・VOLUME/GAIN(各ドライブ)+ EQ の直感的レイアウト
・ギター/ベースどちらにも相性良好
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:HOT WAX
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Dual Overdrive(Crayon + Hot Tubes)
・コントロール:Volume(Crayon)、Gain(Crayon)、Volume(Hot Tubes)、Gain(Hot Tubes)、Bass、Treble
・特徴:2 種の OD 搭載、同時使用可能、アクティブ EQ、幅広いゲイン構築
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012049


